メイン画像

RBW-652 W ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO 84934835 RBW-652 W ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO 84934835 RBW-652 W ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO 84934835 RBW-652 W ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO 84934835 RBW-652 W ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO 84934835

”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84934835 品番RBW-652 W
参考基準価格(税別)¥21,330 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番366-3205 材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ) ホワイト 高さ(mm)600 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)500 段数2段 キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 引出しなし
注意
※高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする