メイン画像
TRUSCO
”フリーハンガーラック”
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
84935246
品番
FHR-6N
参考基準価格(税別)
¥55,460
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品
FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本
トラスコ品番
257-3355
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
1644
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
取付ピッチ(mm)
50
色(本体)
ホワイト
アジャスター調整範囲(mm)
10
最大積載量(kg/台)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません