ブルー
ブルーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ブルーの カバー・ケース・ポーチ
ブルーの スマホケース
iPhone 13対応 背面クリア/バンパーケース(ストラップホールあり)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84937310
品番
IPH-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
iPhone 13対応 背面クリア/バンパーケース(ストラップホールあり)。
材質
TPU、PC
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 13
特性
耐衝撃/スリム/背面クリアパネル/ストラップホール付