PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84937626 品番APD-V065C2-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。

レッド 出力(W)65W ポート数USB Type-C 2ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする