※商品画像
TANNER
TANNERの 建具金物
TANNERの ドア・扉金物
TANNERの ドア・扉金物関連商品
マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
190×285
注文コード
84938157
品番
MS‐(S)
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質
マグネット
寸法(mm)
190×285
サイズ
S
適合品番
OC-10/15、ODC-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※垂直保持力はキーボックスの重量+20kgです。
※安全にお使い頂く為に15kg以下でお使い下さい。