※商品画像
TANNER
TANNERの 建具金物
TANNERの ドア・扉金物
TANNERの ドア・扉金物関連商品
マグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
285×285
注文コード
84938166
品番
MS‐(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質
マグネット
寸法(mm)
285×285
サイズ
M
適合品番
OC-20/30、ODC-30、FB-20/3 0/40/60/80/100、FBD-30/6 0/100、ST-20/30/40/60/80/100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※垂直保持力はキーボックスの重量+20kgです。
※安全にお使い頂く為に15kg以下でお使い下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84938166
MS‐(M)
62293859
MS-(S)-Strong
マグネットシート
TANNER
1枚
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)