※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
エポキシ配合樹脂硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
1本(500g)
1缶(1kg)
色
赤褐色
淡黄色
赤褐色
トラスコ品番
813-0536
813-0534
813-0535
813-0536
813-0537
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
84938333
品番
TB2105C-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。
耐薬品性が良好です。
用途
汎用接着、シール、ポッティングなど
トラスコ品番
813-0536
色
赤褐色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.001L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※別途本剤が必要です。