※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 84938394 品番 TB1731-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高剥離強度瞬間接着剤です。

トラスコ品番813-0567 淡黄色 使用可能温度範囲-40〜100℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84938385
2019-10-23
用途:
愛車のウィンドウトリムの貼付
その他業種

愛車のサイドウィンドウのウィンドウトリムの端が歪んで浮き上がってしまったので、この接着剤で補修をして様子をみていたところしっかりと接着されているのでなかなかの優れものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする