※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
84938604
品番
TB1374AB
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9668
色
赤
使用可能温度範囲
-40〜150℃
粘度(mPa・s)
150
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状