※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(120g)
注文コード
84938692
品番
TB1216AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-9656
色
灰
使用可能温度範囲
-60〜200℃
粘度(Pa・s)
(見掛け)120
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.12kg
RoHS指令(10物質対応)
対応