充電式インパクトドライバ(本体のみ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84939042 品番TD171DZAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

最大締付トルク(N・m)180 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3600 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3800、打撃モード強:0〜3600、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 付属品+ビット2-65、フック 仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/別売) オーセンティックレッド 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84939042
2020-08-20
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、強弱の切り替えもしっかりと行える為作業の効率が思いの外上がりました。とても良い品物だと思います。

対象商品:
84939042
2020-06-13
用途:
土木作業
岩田工業 様

型枠工事など多彩に使用しています、やはりマキタが良いですね。

対象商品:
84939058
2019-11-16
用途:
太陽光パネル設置
建設業・工事業

パワーがあり最高です?直ぐに、発送して貰え、とても助かりました。

対象商品:
84939042
2019-07-26
用途:
電気工事

早速送られて来ました。梱包よく荷痛みなし。用途に応じていろいろな強弱のパターンがあるのには驚き、進化していますね。

対象商品:
84939067
2018-09-06
用途:
機械設置
高橋興産 様 (建設業・工事業)

色々な仕事でインパクトの使い方を変えられる「強さ」など凄く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
84939067
2018-07-30
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

以前のものが水につかって正転のみしか回らなかったので.助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする