正面

20510 サビとり消しゴム SOFT99 84940108 20510 サビとり消しゴム SOFT99 84940108 20510 サビとり消しゴム SOFT99 84940108

サビとり消しゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84940108 品番20510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

擦るだけで、赤サビ・コゲつき汚れが落とせます。家庭内のあらゆるサビを擦るだけで取ります。しつこい汚れや油性マジックもズムーズに落とせます。洗剤や水といっしょ使えば洗浄力は更にアップ。

材質
主成分:合成ゴム
天然ゴム、研磨剤
用途赤サビ、コゲ落とし。 幅(mm)25 高さ(mm)78 奥行(mm)15
注意
※美術品、貴金属、プラスチック、刃物の刃先、塗装面には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする