USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84954225 品番CB-CD24-BK
参考基準価格(税別)¥3,345 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。

ブラック 全長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)40 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする