ビアンコジャパン
ビアンコジャパンの 多用途
住まいのパーフェクトコートセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84954293
品番
BC-101BPSH
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途
フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
主な用途
室内床
セット内容
ビアンコートB300ml+専用モップ+取扱DVD
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性