UNION(ユニオン)
【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
84957314
品番
ULS4100-22-121-LM-U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1セット(内外) 錠前別
材質/仕上
ユニウッド スコッチ+アルミ ユニフロストブラック
ドア厚(mm)
35~45(オプション指定より入力)
開き方
内開き
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35~45mm
_外部側がロングハンドルになります
※本製品の構造上ハンドルの下端部分では作動しにくい場合があります
※ドア厚が大きい場合、枠に手が当たる場合があります。扉の軌跡を必ずご確認ください。(BS64)
※ユニウッド製品の取り扱い、ご注意に関してはお手入れ方法のページに掲載しております。
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※ウッドグリップ上部のわずかな可動のみで扉をスムースに開封できる機構を搭載。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOGC-64(BS64)
またはUNPOGC-150(BS150)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850