【オーダー】プッシュプル座 ULST700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質/仕上ステンレス ミラー 注文コード84957497 品番ULST700-01-001-S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質/仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様1セット(内外) 錠前別 寸法(mm)47×103×15 材質/仕上ステンレス ミラー ドア厚(mm)35〜52(オプション指定より入力) 開き方外開き用 サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35〜52mm
※通常のハンドルをプッシュプルハンドルに換装できるプレートです。
※セット内容 プッシュプル座4枚(専用空錠は別売りとなります)
※ストライクプレートはULSP-DP(L24mm)が付属します。(別売りで他のサイズもございます)
※タッチシステム対応のドアハンドルをお選びください。
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPPL-3105(BS31mm)またはUNPPL-5105(BS51mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする