曜日別特売
ULST700-01-001-U 【オーダー】プッシュプル座 ULST700 UNION(ユニオン) 84957515

【オーダー】プッシュプル座 ULST700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組材質/仕上ステンレス ミラー注文コード84957515品番ULST700-01-001-U
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様1セット(内外) 錠前別寸法(mm)47×103×15材質/仕上ステンレス ミラードア厚(mm)35~52(オプション指定より入力)開き方内開き用サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35~52mm
※通常のハンドルをプッシュプルハンドルに換装できるプレートです。
※セット内容 プッシュプル座4枚(専用空錠は別売りとなります)
※ストライクプレートはULSP-DP(L24mm)が付属します。(別売りで他のサイズもございます)
※タッチシステム対応のドアハンドルをお選びください。
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPPL-3105(BS31mm)またはUNPPL-5105(BS51mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする