UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】プッシュプル座 ULST700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質/仕上
ステンレス パウダリーブラックペイント
注文コード
84957637
品番
ULST700-01-051-S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1セット(内外) 錠前別
寸法(mm)
47×103×15
材質/仕上
ステンレス パウダリーブラックペイント
ドア厚(mm)
35〜52(オプション指定より入力)
開き方
外開き用
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35〜52mm
※通常のハンドルをプッシュプルハンドルに換装できるプレートです。
※セット内容 プッシュプル座4枚(専用空錠は別売りとなります)
※ストライクプレートはULSP-DP(L24mm)が付属します。(別売りで他のサイズもございます)
※タッチシステム対応のドアハンドルをお選びください。
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPPL-3105(BS31mm)またはUNPPL-5105(BS51mm)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850