【オーダー】プッシュプル座 ULST800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 84957734 品番 ULST800-01-038
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プッシュプルプレート用の固定座です。

適合ULST700-01-038-S・ULST700-01-038-U セット内容固定座4枚 寸法(mm)47×103×15 材質/仕上ステンレス シルバーペイント
注意
※対応ドア厚:35〜50mm
※セット内容 固定座4枚_プッシュプルプレート用の固定座です。
※ULST700-01-001-S・ULST700-01-001-Uに対応。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする