UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】プッシュプル座 ULST800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
84957768
品番
ULST800-01-051
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プッシュプルプレート用の固定座です。
適合
ULST700-01-051-S・ULST700-01-051-U
セット内容
固定座4枚
寸法(mm)
47×103×15
材質/仕上
ステンレス パウダリーブラックペイント
注意
※対応ドア厚:35〜50mm
※セット内容 固定座4枚_プッシュプルプレート用の固定座です。
※ULST700-01-001-S・ULST700-01-001-Uに対応。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850