コーセル
ノイズフィルターTAHシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
4
漏洩電流
2.5mA/5.0mA
注文コード
84958545
品番
TAH-04-683-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・漏洩電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)
三相三線式500
定格電流(A)
4
質量(g)
620
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-40~85
漏洩電流
2.5mA/5.0mA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
コンデンサ容量(F)
68,000p
試験電圧(V/1分)
AC2,000
電圧降下(V)
1.5
使用湿度(%RH)
20~95