コーセル
ノイズフィルターTAHシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
定格電流(A)
80
50
60
80
100
150
コンデンサ容量(F)
10,000p
10,000p
22,000p
33,000p
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84958886
品番
TAH-80-103-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
用途
ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能
定格電圧(V)
三相三線式250
定格電流(A)
80
漏洩電流
1.0mA/2.0mA
直流抵抗(max)
5mΩ
コンデンサ容量(F)
10,000p
質量(kg)
1.4
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×54×179
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)
AC2,000
使用湿度(%RH)
20~95