TAH-100-103-U ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル 84958947

ノイズフィルターTAHシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
定格電流(A)100
コンデンサ容量(F)10,000p
内容量1個注文コード84958947品番TAH-100-103-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能

用途
ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式250定格電流(A)100漏洩電流1.0mA/2.0mA直流抵抗(max)4mΩコンデンサ容量(F)10,000p質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする