オーシカ
鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 4200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84959184
品番
4200+H-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。低粘度です。
用途
構造用集成材ラミナー縦継ぎ用
特性
(4200)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤)
セット内容
4200(20kg)+H-3M(3kg)
配合
2剤配合(4200/H-3M=100/10)
主成分
イソシアネート化合物
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※必ず付属のH-3Mと一緒に使用のこと。4200が20kgに対してH-3M 3kg缶1本必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880