曜日別特売

アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330

アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。

用途
タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材などに。
その他
【硬化促進剤】7386
トラスコ品番
717-8474
材質
主成分:エラストマー変性アクリレート
色
琥珀色
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
-55~100
規格
NSF S4認証
粘度(mPa・s)
67500
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00013L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※ご使用には硬化促進剤7386が必要となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320806330-250
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする