画像準備中

難燃性シリコーン接着シール材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(130g×20本) 注文コード84960758 品番TSE3853-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

TSE3853-W は、半流動性の難燃性接着・シール材1です。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、種々の材料に対し良好な接着性を示します。
特に難燃性を要求される電気・電子部品や、家庭用電気製品の接着・シール材として適しています。

用途難燃性を必要とする高圧部品やTV部品の接着・シール、家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、機密のための接着・シール、ハイブリッドIC 、センサ、高電圧部品・回路、プリント基板など電子部品の電気絶縁、防湿、防水、防塵を目的とした接着・シール、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着として 仕様刺激臭なし タイプアルコールタイプ 適合規格UL94 V-0認定、 MILA46146B合格 対応材質金属、ガラス、プラスチックなど 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて、保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
※直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする