MA130 PMF メリーナ・アットキッチン デザートボード マルケイ(国際化工) 84961135

 

MA130 PMF メリーナ・アットキッチン デザートボード マルケイ(国際化工) 84961135
MA130 PMF メリーナ・アットキッチン デザートボード マルケイ(国際化工) 84961135

メリーナ・アットキッチン デザートボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×17.9×1.0
内容量1個注文コード84961135品番MA130 PMF
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安心安全な日本製。安心抗菌剤「イオンピュア」を使用。ぬめり・黒ずみが付きにくく、菌の繁殖を防ぎます。芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10から20%軽量。裏表がわかりやすく、食材の種類によって使い分けに便利です。

用途アート感覚の楽しいまな板です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×17.9×1.0材質表層部・枠部:ポリエチレン、芯部:合板サイズS(ポムフルール)質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする