MA132YS メリーナ・@kitchen キッチンボード やさい マルケイ(国際化工) 84961293

 

MA132YS メリーナ・@kitchen キッチンボード やさい マルケイ(国際化工) 84961293
MA132YS メリーナ・@kitchen キッチンボード やさい マルケイ(国際化工) 84961293

メリーナ・@kitchen キッチンボード やさい

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84961293品番MA132YS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

芯部が板材なので、従来の樹脂製まな板より20%軽量。安心抗菌剤を使用し、菌の繁殖を防ぐ

用途テーブルにアートという発想。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.6×26.0×1.4材質表面:ポリエチレン、内部:合板質量(g)920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする