マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 84962858 品番 OMN#80
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
粒度80 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※裏生地の印字が変更になりましたが、製品の仕様には変更ございません。
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※パッドにディスクを貼り、被削材に軽く押し当てながら始動してください。
貼り付けが不十分なとき、ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※損耗・損傷・汚れたパッドは使用しないでください。ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
研磨作業
株式会社浅川製作所 様

毎回購入させて頂いていますが、今回紙の厚みがなく薄く感じました。

2024-12-02
用途:
ステンレスの研磨
有限会社市川鉄工所 様

ステンレスの手摺の製作時に使用しました
とても良い感じです

対象商品:
84962928
2025-01-31
用途:
塗装研磨
鈴木工業 様

直ぐに削れなくなります。
もう少し耐久性が欲しいです。

対象商品:
84962833
2024-03-31
用途:
FRP製品の仕上げ

腰が強く長持ちします。値段と性能のバランスがいいと思います。

対象商品:
84962867
2023-06-03
用途:
木工研磨
その他業種

砥粒が細かいからなのか荒い番手はしっかりと、細かい番手は滑らかに研磨することができます。そして一枚あたり50円を切るコスパの良さ。#100、#180、#320を購入しましたが、私の場合これでほとんどの木工品を仕上げることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
84962894
2023-05-19
用途:
鉄製品の仕上げ

有名メーカーのペーパーと比べても遜色なく、どちらも目詰まりすれば使えなくなるので安価な本品を使っています。

対象商品:
84962842
2023-04-21
用途:
金属研磨

他社メーカーを長く使っていました。値段が安いので、不安でしたが、遜色なく使えます。

対象商品:
84962903
2022-02-12
用途:
車やバイクの塗装はがしや塗膜の段差修正、金属部品の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで買うよりも断然お得で満足しています。
ベースがやや柔らかいので、ステンレス等硬い金属の平面を仕上げるには
少し気を付けた方が良いかもしれませんが、そのぶん車の内側等曲面への対応はやりやすいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする