マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 84962964 品番 OMA#100
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
粒度100 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※裏生地の印字が変更になりましたが、製品の仕様には変更ございません。
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※パッドにディスクを貼り、被削材に軽く押し当てながら始動してください。
貼り付けが不十分なとき、ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※損耗・損傷・汚れたパッドは使用しないでください。ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
劣化した塩ビフィルムの表面を削る

概ね良好でした。
ケチケチせず、どんどん交換したほうが効率良いですね。
穴の位置が機械と合わず、何とか2個だけ合わせる感じだったので
半分くらい合うと更に良いなと思いました。

対象商品:
84963007
2024-06-03
用途:
塗装面研削
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですが充分使える製品かと思いました。無くなったらまたリピしようと思います。

対象商品:
84962946
2023-11-16
用途:
塗装前の錆落としに使ってます

耐久性があっていいんじゃいでしょうか?安いものとの差は
・使った後の仕上がり
・使い続けてのヘタリの遅さ
これについてOKだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
84963025
2024-02-29
用途:
自動車修理作業時
さとう自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて良いものだと思います.消耗品なのでまた注文したいと思います。

対象商品:
84962973
2022-06-03
用途:
木工
HANALEGI 様

思っていた以上に高品質でした。直径150mmサイズも出していただきたいです。

対象商品:
84963025
2021-09-08
用途:
塗装はがしエアーグラインダ

問題なく使えます。耐久性も一般市販品と比べ遜色なくコストダウンできるのでこの商品を選んでいます。

対象商品:
84962955
2021-05-14
用途:
塗装作業時
製造業

他の製品に比べて、劣化が少なうような気がします。
それと、削れる具合もいい感じがします。
お値段以上の価値があるように感じます!!

1人が参考にしています
対象商品:
84963007
2020-12-21
用途:
パテ研磨

いままでモノタロウの普通のマジックディスクを使っていましたが
こちらの商品は別物です。
研磨力耐久性共にとても素晴らしいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐水研磨紙でしょうか。
回答:
耐水紙ではございません。
乾式(ドライ)でのご使用を推奨しております。
2024-07-31

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする