アルコール温度計(透明ケース入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84964407 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。

目盛(℃)-20〜+110 1目盛(℃)1/1 長さ(mm)310 本体棒状
注意
※ケースには、太さ約6mm、全長302mmまでの棒状温度計が入ります。
※透明ケースの耐熱温度は、60℃です。60℃以上のものを測定する場合は、ケースから取り出してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする