太陽系スケールモデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84964538 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

直径50cmビーチボールに30億分の1のサイズで太陽系惑星の大きさがプリントしてあります。また付属のひもで太陽から地球までの距離感がわかります。水星、金星もひもに印がついています。ボールをふくらませると約30億分の1のサイズの太陽になります。

付属品長さ50mのひも、ボールの補修材 材質球体:塩ビ製、アクリル台 球径(Φmm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする