シーリングフィルム PSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 84965030 品番 PS-PPO-100
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

96wellおよび384wellPCRプレート用シーリングフィルムです。通常のフィルムに比べ高透明・低自家蛍光であり、リアルタイムPCR用シールとして最適です。接着剤が試料にコンタミネーションすることがない、圧力圧着タイプのシールです。圧着には付属のシーリング用ヘラをご使用ください。サンプルの長期保存用やタンパク質結晶化用にも使用できます。

仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリオレフィン製(-80〜105℃)●寸法:78.6×139.7mm(タブ含む)、78.6×116.2mm(タブ除く)●厚み:50.8μm●圧着タイプ●DMSO、アセトニトリル、メタノールに耐性●Nuclease(DNase & RNase)Free アズワン品番67-3044-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする