ばねはかり(ニュートン目盛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 最大目盛20N 注文コード84965633 品番SF-07(紫) 20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大目盛・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。
ニュートンという力の単位になじむことができます。
運動の法則の検証実験などに使用できます。
あらゆる方向に対して使用できます。
バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。
0点調節が簡単にできます。

最大目盛20N 最小目盛(N)0.4 寸法(mm)Φ15×265 仕様目盛長:100mm、筒上部の色:紫色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする