ばねはかり(ニュートン目盛)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大目盛2N 注文コード84965737 品番SO-2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
この商品は最大目盛・付属品・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。
基準を決める便利な指標
持ちやすく転がらないデザイン
片手で0点調整
押し引きの測定可能(押し棒付き)

仕様目盛長:120mm、押し棒付き 材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)35×260×20 最大目盛2N 最小目盛(N)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする