ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
ばねはかり(ニュートン目盛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最大目盛
10N
注文コード
84965755
品番
SO-10N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
この商品は
最大目盛・付属品・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。
基準を決める便利な指標
持ちやすく転がらないデザイン
片手で0点調整
押し引きの測定可能(押し棒付き)
仕様
目盛長:120mm、押し棒付き
材質
ポリカ-ボネイト製
寸法(mm)
35×260×20
最大目盛
10N
最小目盛(N)
0.1