ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
ばねはかり(ニュートン目盛)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最大目盛
2N
付属品
ケース
注文コード
84965764
品番
SO-2N-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
この商品は
最大目盛・付属品・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。
基準を決める便利な指標
持ちやすく転がらないデザイン
片手で0点調整
押し引きの測定可能(押し棒付き)
付属品
ケース
仕様
目盛長:120mm、押し棒付き
材質
ポリカ-ボネイト製
寸法(mm)
35×260×20
本数
10本
最大目盛
2N
最小目盛(N)
0.02