ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
電極板セットA(ホルダー付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84966342
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容
電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚
材質
電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14