バリューラップE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 注文コード84966965 品番511850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。、毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。、1巻ずつピロ包装されています。

仕様●サイズ:5cm×伸長4.5m●アソート内容:5cm×12巻(ベージュ/レッド/エメラルド/グリーン/ブルー/プリント:各2巻)●生地部:ポリプロピレン・ポリウレタン●自着剤:天然ゴム アズワン品番67-3053-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする