ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験関連品
アイスメーカー(簡易製氷器)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84967112
品番
VSN-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
付属品
氷スコップ
仕様
貯水容量:約2.2L、氷保管量:約800g、製氷時間:約10分(目安)
寸法(mm)
245×365×325
質量(kg)
7.4
電源
AC100V