ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験関連品
アイスメーカー(簡易製氷器)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84967128
品番
VSN-02(砕氷器付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
付属品
氷スコップ、アイスクラッシャ-、スプ-ン
仕様
貯水容量:約2.2L、氷保管量:約800g、製氷時間:約10分(目安)
寸法(mm)
アイスメ-カ-:245×365×325、アイスクラッシャ-:60×170×265
質量(kg)
8.8
容量(L)
アイスペ-ル容量:約1.0
電源
AC100V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84967128
VSN-02(砕氷器付)
57745915
VSN-02(砕氷器付)
アイスメーカー(簡易製氷器)
ナリカ
1セット
¥
33,800
税込
¥
37,180
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です