イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 研究関連用品・実験用必需品
イノベックス(旧:ダイオ化成)の チューブ/ホース類
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
軟質塩ビシート タフニール 軟パ ミルク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84968959
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
仕様
●サイズ:厚み4.0mm×900×5m巻●材質:軟質PVC●用途:パッキン材、養生用シート、作業台用マット、ネームタグ等
アズワン品番
67-3061-11