仕様●幅×長さ:50×150mm●使用温度:常用温度/200℃、最高温度/250℃●定格電圧:AC200V●電気特性:容量公差/±10%、絶縁抵抗値/100MΩ以上/DC500V、耐電圧/1500V1分間●電力密度:0.6W/cm2●リード線長さ:300mm●曲げ半径:R15以上●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)
アズワン品番67-3069-59