曜日別特売
- シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン 84970718

- シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン 84970718
- シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン 84970718
- シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン 84970718

シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-3069-62
内容量1枚注文コード84970718品番-
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。

仕様●幅×長さ:50×300mm●使用温度:常用温度/200℃、最高温度/250℃●定格電圧:AC200V●電気特性:容量公差/±10%、絶縁抵抗値/100MΩ以上/DC500V、耐電圧/1500V1分間●電力密度:0.6W/cm2●リード線長さ:300mm●曲げ半径:R15以上●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)アズワン品番67-3069-62
注意
●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする