シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84970727 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6〜0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。

仕様●幅×長さ:50×50mm●使用温度:常用温度/200℃、最高温度/250℃●定格電圧:AC200V●電気特性:容量公差/±10%、絶縁抵抗値/100MΩ以上/DC500V、耐電圧/1500V1分間●電力密度:0.6W/cm2●リード線長さ:300mm●曲げ半径:R15以上●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在) アズワン品番67-3069-57
注意
●※被加熱物に密着させてご使用ください。●※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。●※防水性能はありません。液体中に直接投入しないでください。●※RoHS2(EU)2015/863 対応(2023年4月現在)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする