ラミネーター LMBS-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大ラミネート幅:240mm(A4対応)●本体寸法:W360×D147×H58mm●重量:約920g●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:270W●ウォームアップ時間:3〜4分(※使用環境による)●ローラー本数:2本●対応フィルム:100μm●最大ラミネート厚:0.5mm(フィルムとの合計)●ラミネート速度:50Hz/330mm/分、60Hz/400mm/分●コード長:約1.5m●リリーススイッチ付●付属品:取扱説明書、保証書 注文コード84981044 品番LMBS-A40
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

状態確認が出来るインジケーターランプ付きで安心です。、途中でラミネートを止めたい時は「リリーススイッチ」を押すとフィルムを簡単に取り出すことも可能です。
湿度や速度の調整が要らない簡単シンプルなラミネーターです。ウォームアップ時間は3〜4分(環境により異なる)、後はお好みのものをフィルムに挟んでセットするだけの簡単仕様。A4サイズの他、A5判POPや写真サービス判・名刺・IDカードなどの小さなサイズもラミネート可能。

仕様●最大ラミネート幅:240mm(A4対応)●本体寸法:W360×D147×H58mm●重量:約920g●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:270W●ウォームアップ時間:3〜4分(※使用環境による)●ローラー本数:2本●対応フィルム:100μm●最大ラミネート厚:0.5mm(フィルムとの合計)●ラミネート速度:50Hz/330mm/分、60Hz/400mm/分●コード長:約1.5m●リリーススイッチ付●付属品:取扱説明書、保証書 アズワン品番67-3084-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする