ラミネーター LMBS-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大ラミネート幅:330mm(A3対応)●本体寸法:W456×D162×H62mm●重量:約1.8kg●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:350W●ウォームアップ時間:4〜5分(※使用環境による)●ローラー本数:2本●対応フィルム:100μm●最大ラミネート厚:0.5mm(フィルムとの合計)●ラミネート速度:50Hz/250mm/分、60Hz/300mm/分●コード長:約1.5m●リリーススイッチ付●付属品:取扱説明書、保証書 注文コード84981060 品番LMBS-A30
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

状態確認が出来るインジケーターランプ付きで安心です。、途中でラミネートを止めたい時は「リリーススイッチ」を押すとフィルムを簡単に取り出すことも可能です。
湿度や速度の調整が要らない簡単シンプルなラミネーターです。ウォームアップ時間は約5分(環境により異なる)、後はお好みのものをフィルムに挟んでセットするだけの簡単仕様。最大A3サイズ、それ以下のA4,A5判POPや写真サービス判・名刺・IDカードなどの小さなサイズもラミネート可能。

仕様●最大ラミネート幅:330mm(A3対応)●本体寸法:W456×D162×H62mm●重量:約1.8kg●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:350W●ウォームアップ時間:4〜5分(※使用環境による)●ローラー本数:2本●対応フィルム:100μm●最大ラミネート厚:0.5mm(フィルムとの合計)●ラミネート速度:50Hz/250mm/分、60Hz/300mm/分●コード長:約1.5m●リリーススイッチ付●付属品:取扱説明書、保証書 アズワン品番67-3084-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする