パーミアブル セルカルチャーインサート 12ウェル用 滅菌 24個入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 84981184 品番 230615
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥40,039
販売価格(税別)
36,399

インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
PCメンブレンは細胞接着に適しています。0.4μmのポアサイズは共培養及び薬物輸送の研究に理想的です。

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ/23.9mm×25.00mm×16.5mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-3087-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする