3/22より値下げ!現場を応援

パーミアブル セルカルチャーインサート 24ウェル用 滅菌 24個入

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 84981245 品番 230631
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) 値下げ
37,980

インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
PCメンブレンは細胞接着に適しています。3.0μmのポアサイズは血管新生及び走化性実験に理想的です。

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ/17.2mm×13.20mm×16.8mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-3087-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする