Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 84981306 品番 229164
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥53,789
販売価格(税別)
48,899

25mm×75mmの標準的なスライドで細胞を培養し、顕微鏡で観察するのに適した方法です。、ガスケットを内蔵し、チャンバー間のコンタミネーションを防止。、不活性な疎水性のグリーンボーダーをスライドに印刷し、細胞培養エリアを定義します。、チャンバーホルダーは、組立・分解が容易なフリップロック式で、分離工具は不要です。、梱包用トレーは、インキュベーターのインキュベーションラックとして使用可能です。、均一な親水性表面は、安定した細胞接着に適しています。、スライドには数字によるラベルが貼られている、粘着剤は使用していません

仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:透明●ポリスチレン製●RNase/Dnaseフリー●セル容積:2.13cm2●セル容量:0.5〜1.3mL アズワン品番67-3087-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする